カーメックス
ノガLEDステッキ
ノガLEDステッキのLEDライトのみ
用途
作業照明、検査用照明
トラスコ品番
337-4900
高さ(mm)
35
奥行(mm)
40
電源(V)
AC100
消費電力(W)
2.7
コード長さ(m)
1.8
吸着力(N)
320
マグネット部寸法(mm)
幅:30
明るさ(Lm)
378
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155106
LED0082
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください