カーメックス
新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)
刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。
適合
ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)
トラスコ品番
369-0219
材質
ハイス
全長(mm)
50
ブレード
名称:D50
刃先角度(°)
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155115
BD5011
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください