CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ 庭箒(シダ) 長柄
太い繊維があらゴミ・砂をしっかり掃きとるます。
ハンディ使用で下駄箱掃除も簡単です。
用途
コンクリート等ザラついた床用。
トラスコ品番
100-6359
材質
キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被膜・抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、毛:シダ
長さ(mm)
1290
幅(mm)
235
高さ(mm)
1290
奥行(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46162937
175239
¥
980
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください