CONDOR(山崎産業)
大工箒 長柄
粗ゴミや砂をしっかり掃き取る。 柄が分離でき持ち運びに便利。
ヘッドと柄を分離でき、持ち運びに便利
トラスコ品番
100-6349
材質
グリップ:ポリプロピレン、ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46162964
178957
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください