CONDOR(山崎産業)
エコクリーン21 パイプクリーナー50
流し台・洗面台・浴室・といなどの排水パイプの つまり取り用。
水切りゴムで汚れ・水を取り除く
材質
【本体】ナイロン(抗菌加工)、【先キャップ】ポリプロピレン、【ワイヤー】2重コイル鉄線(メッキ仕上げ)
質量(g)
555
長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
5000×30×40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46209749
-
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください