曜日別特売

軽量防滑シューズ(かかと浅め)

軽量防滑シューズ(かかと浅め) - STICO軽量防滑シューズ(かかと浅め) - STICO軽量防滑シューズ(かかと浅め) - STICO軽量防滑シューズ(かかと浅め) - STICO軽量防滑シューズ(かかと浅め) - STICO軽量防滑シューズ(かかと浅め) - STICO軽量防滑シューズ(かかと浅め) - STICO軽量防滑シューズ(かかと浅め) - STICO

水や油、石鹸などで濡れた路面でも滑りにくい効果を発揮します。
インソールには機能性オーソライト素材を使用、通気性もよく抗菌・消臭効果があります。
靴内面に速乾素材を使用、水洗いができいつでも清潔です。

用途
ホテル、キッチンスタッフに。
厨房、清掃、飲食店、病院など。
足幅EEE材質EVAタイプ短靴ホワイト規格FDA、CE認定マーク取得内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187516NEC-03-WH-2222251-4682
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
46187525NEC-03-WH-2929251-4679
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
46187534NEC-03-WH-3030251-4680
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする