曜日別特売

軽量防滑シューズ”NEC-06”

軽量防滑シューズ”NEC-06” - STICO軽量防滑シューズ”NEC-06” - STICO軽量防滑シューズ”NEC-06” - STICO軽量防滑シューズ”NEC-06” - STICO軽量防滑シューズ”NEC-06” - STICO軽量防滑シューズ”NEC-06” - STICO軽量防滑シューズ”NEC-06” - STICO軽量防滑シューズ”NEC-06” - STICO

水や油、洗剤の上でも優れた防滑性能を発揮します。
独自開発した軽量のEVA素材を使用し、安定したフィット感があります。
人間工学に基づいた独自の技術によりインソールを設計し、高弾性で体感疲労度を低下させます。
靴内面も布地を一切使用せず、速乾素材なので水で丸洗いができ衛生的です。

用途厨房・飲食店・ ガーデニング・病院・工場などに。付属品サイズ調節用インソール材質EVA 、アウットソール:ゴム+セラミックパウダータイプ短靴規格FDA、CE認定マーク取得足幅EEE内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
機能
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187498NEC-06-WH-30225-0130ホワイト30軽量、耐滑性靴:10.9
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
46187507NEC-06-BK-30225-0159ブラック30軽量、耐滑性靴:10.9
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
46187489NEC-06-WH-29225-1643ホワイト29耐滑性、軽量靴:10.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする