ねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)

ねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) - ハンマーキャスター

幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。

用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に。仕様自在式トラスコ品番814-2720材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)129ねじTM12軸長L(mm)20許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461949184200MA-RB100
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする