ハンマーキャスター
ねじ込み式キャスター 415MAシリーズ 旋回式 ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) トータルロック
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途
工場、店舗、事業所などの様々な場所に
トラスコ品番
814-2426
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ
自在S付き
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
129
軸長(mm)
20
取付高H(mm)
129
ねじT
M12
許容荷重(daN)
70
車輪径D(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194909
4150MA-RB100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください