曜日別特売

かんたん汚物処理キット 長袖タイプ

かんたん汚物処理キット 長袖タイプ - 花王かんたん汚物処理キット 長袖タイプ - 花王

1セット常備いただくことで突発の汚物をスピーディに処理ができ、分かりやすいイラストマニュアル付です。
安心して汚物処理作業ができる長袖タイプです。
充実したセット内容で、汚物による作業者の感染リスクを低減します。
後処理が容易な高吸収シートで水分をすばやく吸収します。

用途嘔吐物や排泄物の処理に。トラスコ品番159-7052セット内容使い捨て長袖ガウン1枚、使い捨て帽子1枚、使い捨てマスク1枚、使い捨て手袋2双、使い捨て靴カバー1足、計量カップ1個、ポリ袋2枚、高吸収シート15枚、紙製ヘラ2枚、使用マニュアル幅(mm)196高さ(mm)274奥行(mm)56容量(g)270内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461984184901301365361
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする