三和製作所
防災レディースセット(13点)
女性のための防災セットです。
女性の確かな目線で作られた非常時でも安心して過ごせるアイテムセットです。
トラスコ品番
819-4125
セット内容
清浄綿×6枚、ポリ袋×1枚、ポーチ×1個、ディスポショーツ×1枚
材質
ポーチ:ポリエステル
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
60
外寸法・奥行(mm)
220
内容量
1セット
注意
※セット内容は変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46166577
400-820
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください