曜日別特売

一眼型保護メガネ アストロスペック2.0

一眼型保護メガネ アストロスペック2.0 - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アストロスペック2.0 - UVEX(ウベックス)

高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。
折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。
テンプル部分にソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。

用途
機械組立。
建設、メンテナンス作業。
研磨、切削。
金属、機械加工。
研究、実験。
林業、農業。
トラスコ品番819-0782材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、 熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷角度調整範囲コーティングextremeテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット調整機能ツル調整可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461584579064276
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする