曜日別特売

インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)

インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)

セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。
屋外で使えるカラー結束バンドです。

用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2471材質耐候性ナイロン66長さ(mm)173幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7最大結束径(Φmm)40引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46197027IT940-C0
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする