CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6

CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6 - PANDUIT(パンドウイット)

モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。

用途
情報コンセント。
ボックス型LANコンセント。
付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46197036JOQ2H600
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする