5mmだけなら100円ショップでも対応するものはありますが、ラミネートフィルムを3mmにコーナーカットする必要があり、購入いたしました。3、5、8mmに1個で対応でき、カットも楽に速くできるので、お値段に見合った買い物であったと満足しています。大量にコーナーカットする必要がある場合には、購入を検討する価値があると思います。
角のアールサイズが3種あって使い分けが出来て良いです。
テプラー、ラミレート、印刷紙で問題なく使えてます。
ただ届いたものが破損していたのが着ました。
返品のトラック手配等がモノタロウでしてくれたんでストレスは無かったです。
ラミネート加工の硬めの物もきれいな角に出来ました。色も好みで良いです。
PRO使って良かったのにコレは全く使えない。どこに嵌ってるのか不発が多い。裏側のカバーの取付けがダメで直ぐ外れる。高さがありロックしないと引き出しに入らない。我慢して使ってたがもう無理。PROに買い換える。こんなしょうもないもんに煩わされたくない。