サンスター文具
スティッキールはさみTasuno
プラスドライバーが付属した、今までなかった全く新しいはさみです。
意外とよくある、破きにくい個包装のパッケージ開封と電池交換…電池を使う商品の開封から使用までを1本で完結できます。
材質
【キャップ・ハンドル】ABS 【ブレード・ドライバー】ステンレス
全長(mm)
154
刃長(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188250
S3720063
525-2824
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46188259
S3720071
525-2821
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください