曜日別特売

カッター付ハサミ

カッター付ハサミ - サンスター文具カッター付ハサミ - サンスター文具カッター付ハサミ - サンスター文具カッター付ハサミ - サンスター文具カッター付ハサミ - サンスター文具カッター付ハサミ - サンスター文具カッター付ハサミ - サンスター文具カッター付ハサミ - サンスター文具
(1件のレビュー)

カッターとハサミが一緒になった、とっても便利なアイテムです。
引っ越しや大掃除にも大活躍します。

トラスコ品番525-2818材質ステンレス・スチール・R-ABS・POM全長(mm)165刃長(mm)63繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188234S3725030
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46188234
2024-02-15
用途: 携帯用に

常に使用する文具としては不向きですが持ち運びの携行で、いざという時に使う感じでの使用スタイルがいいと思いました。実際そういう使い方にしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする