マグネットベース フレキシブルタイプ

マグネットベース フレキシブルタイプ - テクノプラン

ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。

トラスコ品番544-2660吸着力(N)784主柱(mm)193取付ねじ主柱:M8取付穴径(Φmm)測定器:8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187665010CMBFMS
46,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする