永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】

永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】 - テクノプラン

プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。

用途測定器取付穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
吸着力(N)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187674060CPHSS30544-423030×30×30147M6×1.0
5,682
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
46187690060CPHSS40544-273140×40×40294M8×1.25
6,826
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする