デビカ
油ねんど(白)1kg
きめが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。
トラスコ品番
487-0788
幅(mm)
160
色
白
高さ(mm)
95
奥行(mm)
38
容量(g)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160645
93192
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください