ANEX
木柄貫通ドライバー
木柄ハンドルのドライバーです。
ハンマーで叩ける座金付です。
用途
マイナスネジ回し作業に。
トラスコ品番
829-1722
材質
炭素鋼、ブナ材
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
255
軸長(mm)
125
柄径(Φmm)
30
刃先
-7
マグネット
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46165764
150-7.0-125
¥
780
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください