光
丸棒ハンドル
トラスコ品番
820-1547
材質
ABS樹脂、ナット:銅
幅(mm)
120
高さ(mm)
12
奥行(mm)
27
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46156734
KMH-121
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください