曜日別特売

ポリスチレン板 ブラウンスモーク

ポリスチレン板 ブラウンスモーク - 光ポリスチレン板 ブラウンスモーク - 光ポリスチレン板 ブラウンスモーク - 光ポリスチレン板 ブラウンスモーク - 光ポリスチレン板 ブラウンスモーク - 光ポリスチレン板 ブラウンスモーク - 光ポリスチレン板 ブラウンスモーク - 光

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。

用途標示板・ディスプレイに。材質ポリスチレン(PS)ブラウンスモーク内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46156768PS2031-4820-20163002001
420
359
395(税込)
当日出荷
46156804PS2035-4820-20253002000.5
300
249
274(税込)
当日出荷
46156838PS4031-4820-20324503001
820
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46156874PS4035-4820-20394503000.5
580
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46156917PS4055-4820-20466004500.5
1,100
919
1,011(税込)
当日出荷
返品不可
46156944PS4061-4820-20536004501
1,450
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46157014PS9065-4820-20709006000.5
2,050
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46156978PS9061-4820-20639006001
2,800
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする