光
サインプレート 無地
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドアなどに取り付けて、室内の様子を知らせる用に
トラスコ品番
347-1325
材質
アクリル
厚さ(mm)
7
色
白
縦(mm)
40
横(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157084
UP40-N
1箱(5個)
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
65669217
UP40-N
1個
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください