曜日別特売

ポリカ広角ミラー

ポリカ広角ミラー - 光ポリカ広角ミラー - 光ポリカ広角ミラー - 光ポリカ広角ミラー - 光

T字路での衝突防止等の安全対策や、店舗・施設での防犯・盗難対策見守りなどのにご使用いただけます。
ポリカーボネート製のため、衝撃に強く、軽量で、破損しにくいです。

用途
倉庫・工場・オフィス・病院施設等での衝突防止・安全対策に。
商業施設等での防犯対策に。
トラスコ品番215-4264材質本体:ポリカーボネート、ABS樹脂、取付け用パーツ:ナイロン、グラスファイバー形状1/4球型(1/2ドーム型)幅(mm)475高さ(mm)275奥行(mm)約147取付場所壁面、T字路取付け方法ビス像の大きさ(曲面R)縦:220、横:340内容量1個
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46157048GMK-472
30,520
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする