光
カタログスタンド
前面が透明なので、はっきり見えます。
用途
カタログやパンフレット・チラシなどのディスプレイに。
トラスコ品番
224-9183
材質
スチロール
色
透明
高さ(mm)
250
奥行(mm)
87
間口(mm)
233
列数
1
適合サイズ
A4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157075
C-230
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください