光
エンビ板 スモーク透明
電気絶縁性・対薬品性に優れています。
難燃性です。
用途
標示板・ディスプレイ・電気絶縁材に。
トラスコ品番
217-8046
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
色
スモーク透明
高さ(mm)
小/大:1820
縦(mm)
1820
横(mm)
910
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157057
EB1893-11
¥
18,040
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長