曜日別特売

共和 たばね バンド #18×3

共和 たばね バンド #18×3 - CST×ミリオン共和 たばね バンド #18×3 - CST×ミリオン共和 たばね バンド #18×3 - CST×ミリオン共和 たばね バンド #18×3 - CST×ミリオン

輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。
巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。
タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。
何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。
アイデア次第で様々な使い方が可能です。
色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。

用途
コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に。
巻きつけて目印用として。
トラスコ品番858-0833材質天然ゴム厚さ(mm)1.15色ミックス(ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー・ホワイト)番手#18×3折径(mm)70切り幅(mm)3内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158378GHT-602TMX
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする