ユーエイキャスター
産業用キャスター固定車 ゴム車輪
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番
809-2815
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
32
取付高H(mm)
132
取付ピッチY(mm)
45~50
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N)
1200
許容荷重(daN)
120
取付座A(mm)
110
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
80~90
取付座B(mm)
75
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187114
SK-100W
¥
1,696
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください