ユーエイキャスター
150径ナイロンホイール黒ゴム車輪
軽量で走行性に優れています。
用途
キャスター交換などに。
トラスコ品番
809-3641
材質
車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン
車輪幅(mm)
34
穴径d(Φmm)
12
ボス幅B(mm)
56
許容荷重(N)
1600
許容荷重(daN)
160
車輪径D(Φmm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187105
NWR-150
¥
1,692
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください