ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3293
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
97
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
800
許容荷重(daN)
80
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187157
SUS-ST-75N-M16-40
¥
2,648
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください