ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2909
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
28
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
126
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
600
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187078
ET-100UR-M12-35
¥
1,754
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください