ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪

ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 - ユーエイキャスター

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3305材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187175SUS-ST-75UR-M16-40
3,144
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする