ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3131
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
126
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
500
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187130
ST-100RH-M12-35
¥
1,526
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください