曜日別特売

ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入

ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスター

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3197材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187139ST-75UHFDS-M12-35
2,084
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする