ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2864
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
68
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
400
許容荷重(daN)
40
車輪径D(Φmm)
50
ねじ山
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187087
ET-50NS-M12-35
¥
544
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください