曜日別特売

ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪

ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 - ユーエイキャスターゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 - ユーエイキャスターゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 - ユーエイキャスター

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3321材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28取付高(mm)128ねじピッチ(mm)61.2対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)128軸径d(Φmm)22偏心E(mm)31軸長L(mm)60許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100内容量1個
関連資料:(0.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187096ETF-100URS-22
2,378
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする