ユーエイキャスター
キャスター 旋回固定式自在車 ゴム車輪
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2848
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)
タイプ
旋回・固定切替式
車輪幅(mm)
40
取付高H(mm)
170
取付ピッチY(mm)
80
取付穴径P(mm)
40
許容荷重(N)
160
許容荷重(daN)
160
取付座A(mm)
102
車輪径D(Φmm)
130
取付ピッチX(mm)
80
取付座B(mm)
102
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187184
WJ2K-130
¥
4,104
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください