ユーエイキャスター
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。
重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途
牽引台車や手押し台車などに。
トラスコ品番
404-1378
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
45
荷重
設定:200daN、204kgf
取付高H(mm)
246~236
取付ピッチY(mm)
120~105
取付穴径P(mm)
11.5
許容荷重(N)
2000
取付座A(mm)
144
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
120~105
取付座B(mm)
144
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187200
SKY-2S200AUU-B-2
¥
60,312
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください