ボール付六角棒レンチ

ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。

材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46191874 212-1.27-J 448-1283 45 1.27 1.27 12
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
46191890 212-10-J 448-1305 125 10 10 36
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷
46191899 212-7-J 448-1381 105 7 7 30
オープン
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷
46191908 212-8-J 448-1399 112 8 8 32
オープン
2,398
2,638 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする