ショートヘッドボール付六角棒レンチ

ショートヘッドボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。
極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。

材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461919262212-2.5-J448-2077642.52.56
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
461919352212-5-J448-2107905511
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする