アルインコ
防振材ノンブレンシート
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。
シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。
低周波領域の防振が可能です。
用途
精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。
コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。
材質
ウレタン樹脂
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
3
内容量
1枚
注意
※取付時は荷重が圧縮方向にかかるようにし、ノンブレンがねじれないように注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
許容面圧(N/mm
2
)
適正荷重(kg/シート)
適正荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157215
NSA-S15-T3
829-2391
紺
3.43
900
900
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157224
NSA-S70-T3
829-2392
緑
17.64
8000
8000
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長