リストウェイト

リストウェイト - アルインコリストウェイト - アルインコリストウェイト - アルインコ

ウォーキングやエクササイズ時に装着するだけで負荷をプラスできるリスト・アンクルウェイト。トレーニングとして使用する以外にもダイエットやリハビリなどにもおすすめ。運動が出来る方も、買い物や掃除などの家事の際に巻くだけで運動負荷がアップします。
煩わしい手順なく、ご年配の方でも簡単に装着・取り外しが可能です。締め具合の調整も出来るので手首・足首にしっかりフィットさせることが出来ます。
裏地にはネオブレーンゴムを採用しました。耐久性と伸縮性に優れた素材で身体の動きにフィット。
足に巻いて足の上げ下げ、腕に巻いて上げれば、肩の筋力アップ、腕のシェイプアップなど、ダンベルの代わりとして使うことも可能。

用途筋トレグッズ、おもりとして。リストウェイト/アンクルウェイト/両手首/両足首/おもり/ダイエット/筋トレ/トレーニング/宅トレ/エクササイズ/健康維持/体力づくり材質ネオプレーンゴム、スチール、ナイロン内容量1セット(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg/個)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46210020WBN306N1パープルリストアンクルウェイト(約1.0kg)×2個
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46210029WBN307N1.5パープルリストアンクルウェイト(約1.5kg)×2個
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
46210038WBN308N2ブラックリストアンクルウェイト(約2kg)×2個
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
46210004WBN305N0.5パープルリストアンクルウェイト(約0.5kg)×2個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする