アルインコ
アルミ等辺アングル
アルミアングルです。
用途
見切りに。
端の目隠しに。
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-5202
材質
アルミ(A6063S T5)、表面処理:B1アルマイト
厚さ(mm)
1
全長(mm)
2000
色
ブロンズツヤ有
表面処理
アルマイト
縦(mm)
12
横(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46197000
HP200B
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません