曜日別特売

フォークリフトセーフティLEDレーザー

フォークリフトセーフティLEDレーザー - THANKO(サンコー)[電子機器]フォークリフトセーフティLEDレーザー - THANKO(サンコー)[電子機器]フォークリフトセーフティLEDレーザー - THANKO(サンコー)[電子機器]フォークリフトセーフティLEDレーザー - THANKO(サンコー)[電子機器]フォークリフトセーフティLEDレーザー - THANKO(サンコー)[電子機器]フォークリフトセーフティLEDレーザー - THANKO(サンコー)[電子機器]

事故を未然に防ぐための警告灯です。
フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。
ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。
また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。
磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります。

用途フォークリフトの事故を防ぐために。付属品ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書トラスコ品番508-3783セット内容3個セット材質ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス幅(mm)65高さ(mm)85品名3個セット奥行(mm)100電源(V)DC10~80保護等級IP67明るさ(Lm)211内容量1セット
注意
※本製品に電源スイッチはありません。
※常時点灯となります。
※フォークリフトへの電源接続に関してはサポート外となります。
※フォークリフトの説明書等でご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161790SFLSLEDSP3
22,546
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする