Cleco(クレコ)
工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年
用途
最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。
保証期間
2年
内容量
1台
関連資料:
(2.92MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
最大トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46209810
CWM-500R
180
2.6
1200
9000
最大始動:1627
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46209819
CWM-750P
210
4.7
1725
6000
最大始動:2339
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください