工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズ

工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズ - Cleco(クレコ)工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズ - Cleco(クレコ)工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズ - Cleco(クレコ)

ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・片手式左右回転ボタン・保護バンパー内蔵・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・延長アンビル付属・保証期間2年

用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。保証期間2年内容量1台
関連資料:(2.92MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
最大トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46209785CWC-500R186210858000最大始動:1600
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46209794CWC-750P2153.518986000最大始動:2440
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする