Cleco(クレコ)
工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年
用途
高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。
保証期間
1年
内容量
1台
関連資料:
(2.92MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
最大トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46209758
CV-375R
157
1.3
569
8000
最大始動:692
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46209767
CV-500R
193
2.2
1058
8500
最大始動:1491
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46209776
CV-750P
221
3.7
1763
5500
最大始動:2034
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください