DIAMOND
コードレス鉄筋カッター
ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。
高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。
SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
用途
鋼材の切断
付属品
充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドル
トラスコ品番
256-3241
全長(mm)
340
切断能力(mm)
SD390/D16以下
バッテリー電圧(V)
DC36
切断速度(秒)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160916
DCC1636HR
¥
260,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください