LEDデスクライト
色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。
一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。
特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。
自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査
トラスコ品番561-2375
材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)455
奥行(mm)492
電源(V)AC100
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
全光束(Lm)815
光源色昼白色
明るさ(Lm)815
演色指数(Ra)97
標準消費電力料金(円/h)0.288
内容量1台